Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 37,0-45,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 37,0-45,0 mm
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 37,0-45,0 mm
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 37,0-45,0 mm
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 37,0-45,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p665986
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30102365
EAN/GTIN:
     4332163927174
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Schnellverstellreibahle mit austauschbaren Messern

Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Besonders geeignet für Reparaturarbeiten.


Weitere Informationen:
Ausführung:
verstellbar
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralrichtung:
gerade
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet m/min
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet m/min
Hersteller:
Beck
Messeranzahl:
6
Schneidenlänge:
108 mm
Gesamtlänge:
325 mm
Norm:
Werksnorm
Stell-Bereich:
37-45 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Nenndurchmesser:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, Beck, Schnellverstellbare, Reibahle, HSS, 37,0-45,0, mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,29*
€ 228,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 203,62*
€ 237,74*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 212,01*
€ 248,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 235,27*
€ 267,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,24*
€ 278,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.