Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163927174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3015050170
EAN/GTIN:
     4332163927174
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
325 mm
Schlüsselweite:
20 mm | 20,0 mm
Schneidenlänge:
108 mm
Nenn-Ø:
37,0 mm
Stell-Bereich:
37,0–45,0 mm
Messeranzahl:
6
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
bedingt geeignet
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Gesamtlänge l1:
325 mm
Schneidenlänge l2:
108 mm
Nenn-Ø d1:
37,0 mm
Verstellbereich Ø:
37,0–45,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3015050170
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, Hand-Reibahle, Reibahlen, Beck, Handreibahle, schnell-verstellbar, HSS, Reibahle, 3015050170, 15050170
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,29*
€ 228,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 203,62*
€ 237,74*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 212,01*
€ 248,85*
€ 4,90*
ab € 235,27*
€ 267,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,24*
€ 278,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.