Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230909250, Bristle Disc ROLOC 50,8mmK36 violett 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-630887
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000000775
EAN/GTIN:
     0051131075368
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230909250, Roloc™-Bristle Disc Cubitron™ RD-ZB Das Roloc™-Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles Wechselnder Produkte mit einem Dreh. Dies reduziert die Ausfallzeiten um ein Vielfaches. Es wurde speziellfür mehrstufige Arbeitsprozesse entwickelt. Durch die farbige Kodierung der einzelnen Produkte erkennt der Anwender schnell die richtige Körnung. Einsatz wahlweise mit einem Spanndorn aus Kunststoff oder einem Schleifteller aus Gummi. Hinweis: Das Scheibenaufspannsystem passt auch zu den Systemen von CDR, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock III, Fastlock B und Roll-On. Sicherheitshinweis: Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. , Keramikkorn Cubitron™ , Kunststoffbürste , Geeignet zum Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebstoffresten und Oberflächenverunreinigungen , Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und NE-Metallen Hinweis: Nur minimaler Anpressdruck gewährleistet ein optimales Ergebnis., Fabrikat: 3M
Weitere Informationen:
Ø:
50,8 mm
Körnung:
36
Farbe:
lila
max. Drehzahl:
25000 min-1
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000000775
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,32*
€ 7,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 7,23*
Lager 260
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.