Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240406049, Ratschenschlüssel gerade 22mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-631238
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297191
EAN/GTIN:
     4010886889244
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240406049, Maulschlüssel mit Ringratsche , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , Ratschenkopf gerade, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
319 GRAMM
Schlüsselweite:
22 mm
Arbeitswinkel:
6 °
Länge:
292 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2297191
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ring-maulschlüssel 22mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel sw 22, Gabel-Schlüssel, MAULSCHLÜSSEL, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), 7 R 22, 4010886889244, 2297191, 541997, 1476549
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 18,56*
€ 22,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,36*
€ 23,34*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 19,29*
€ 23,38*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 19,57*
€ 23,61*
Lager 260
106
1
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 17
ab € 12,12*
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,24*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,57*
Ähnlich
Gedore
7 R 21
ab € 16,71*
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,44*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,09*
Ähnlich
Gedore
7 R 30
ab € 51,11*
Ähnlich
Gedore
7 R 32
ab € 61,81*
Ähnlich
Gedore
7 R 34
ab € 72,24*
Ähnlich
PROMAT
4000821499
ab € 10,27*
Ähnlich
RS Pro
487040
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.