Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel gerade 22mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel gerade 22mm Gedore
Ratschenschlüssel gerade 22mm Gedore
Ratschenschlüssel gerade 22mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886889244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057210065
EAN/GTIN:
     4010886889244
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Maul exakt auf Schlüsselweite geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
292 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Maulstärke:
7,2 mm
Ringstärke:
13,3 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057210065
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ring-maulschlüssel 22mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel sw 22, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, QR4027060, Ringratschen-Gabelschlüssel, GEDORE, Standard, Maulschlüssel, mit, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Ringratschen-Schlüssel, Gedore, einzeln, Ring-Ratschengabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Ring-Ratschenschlüssel, 3057210065, 57210065
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 18,56*
€ 22,29*
3 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 19,34*
€ 23,24*
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 23,47*
7 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 23,59*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,00*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 17
ab € 12,15*
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,21*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,60*
Ähnlich
Gedore
7 R 21
ab € 15,65*
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,46*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,07*
Ähnlich
Gedore
7 R 30
ab € 52,49*
Ähnlich
Gedore
7 R 32
ab € 63,14*
Ähnlich
Gedore
7 R 34
ab € 73,24*
Ähnlich
PROMAT
4000821499
ab € 10,35*
Ähnlich
RS Pro
487040
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.