Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243008077, Bithalter Impaktor 1/4 mit Sprengring und Ringmagnet Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-631484
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057676001
EAN/GTIN:
     4013288157812
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243008077, Bithalter Impaktor mit 1/4 6-kant-Schaft, mit Ringmagnet , Sprengring , Impaktor-Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen , Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder , Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 , Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern Vorteil: Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System., Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05057676001
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), bithalter wera, bithalter, bithalter magnetisch, Impaktor, BITHALTER, Sprengring, 05057676001, 4013288157812, 897/4 Impaktor R, 907758, 1514726
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
10
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 15,91*
1 Tag
41
1
€ 6,90*
ab € 11,64*
€ 16,11*
Lager 260
41
1
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,30*
3 Tage
31
1
€ 9,95*
ab € 12,42*
€ 17,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,52*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057675001
ab € 9,68*
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.