Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter Impaktor 1/4" für 1/4" Bits Sprengring + Magnet 75mm Ringmagnet Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bithalter Impaktor 1/4" für 1/4" Bits Sprengring + Magnet 75mm Ringmagnet Wera
Bithalter Impaktor 1/4" für 1/4" Bits Sprengring + Magnet 75mm Ringmagnet Wera
Bithalter Impaktor 1/4" für 1/4" Bits Sprengring + Magnet 75mm Ringmagnet Wera
Bithalter Impaktor 1/4" für 1/4" Bits Sprengring + Magnet 75mm Ringmagnet Wera
Bithalter Impaktor 1/4" für 1/4" Bits Sprengring + Magnet 75mm Ringmagnet Wera
Bithalter Impaktor 1/4" für 1/4" Bits Sprengring + Magnet 75mm Ringmagnet Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288157812
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     3064280020
EAN/GTIN:
     4013288157812
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Universal-Bithalter 1/4" Impaktor, mit Ringmagnet Ausführung: DIN 3216 E 6,3. Durch die beiden gekoppelten, nacheinander wirkenden Torsionszonen werden selbst extreme Belastungsspitzen, wie sie bei der Verarbeitung mit Impakt-/Schlagschraubern auftreten, sicher abgefedert und die Standzeiten der Bits erhöht. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern. Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen. In Verbindung mit Impaktor-Bits bis zu 10-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsion-Bithalter-Systemen. Mit starkem Ringmagnet und Sprengring. Der Magnet kann zurückgeschoben und dadurch abgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll
Sperrcode:
0
Bitaufnahme:
1/4 Zoll
Maschinenaufnahme:
1/4 Zoll
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064280020
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), bithalter wera, bithalter, bithalter magnetisch, Impaktor, Halter, und, Adapter, Zubehör, Bit, Wera, QR5106859, Bits, 1/4", Universal-Bithalter, Bit-Adapter, 3064280020, 64280020
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
10
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 15,91*
1 Tag
41
1
€ 6,90*
ab € 11,64*
€ 16,11*
7 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,30*
3 Tage
31
1
€ 9,95*
ab € 12,42*
€ 17,08*
Lager 7
35
1
€ 4,79*
ab € 12,52*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057675001
ab € 9,68*
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.