Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217501020, Maschinen-Tischspanner BSGr.3 200x120mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-632234
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BS3N-3
EAN/GTIN:
     4008158018140
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Maschinentischspanner
maschinentischspanner bessey
maschinentischspanner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217501020, Maschinentischspanner BS , Schiene und Gleitbügel aus Vergütungsstahl , Oberfläche galvanisch verzinkt , Fuß aus Stahl , Im Gesenk geschmiedet , Stahlhebel kunststoffbeschichtet , Schwenkbar, stufenlos höhenverstellbar , Mit T-Nutenstein und Innen-Sechskant-Schraube auf Maschinentisch zu befestigen , Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten , Spannkraft stufenlos erreichbar bis 10000 N , Lieferung erfolgt ohne Zubehör, Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1550 GRAMM
Typ:
BS3N
Spannkraft:
5,5 kN
Bohrung für Befestigungsschraube:
13 mm
Gewicht:
1,55 kg
Marke:
BESSEY®
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BS3N
Weitere Suchbegriffe: 3948, MASCHINENTISCHSPANNER, BS3N, 4008158018140, 540437, 1494805
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 91,83*
€ 107,27*
€ 4,90*
ab € 90,58*
€ 108,49*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 109,28*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 113,16*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 116,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
BAS-C9-4
ab € 167,31*
Ähnlich
BESSEY Tool
BSP-C10-6
ab € 171,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS2N
ab € 79,09*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS4N
ab € 98,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS5N
ab € 114,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.