Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247202243, Idealschere HSS links 280mm Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648790
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D416-280L
EAN/GTIN:
     4010220000380
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247202243, HSS-Ideal-Blechschere D416, linksschneidend, Griffe tauchisoliert , Edelstahl , Schneiden aus HSS-Stahl und induktiv gehärtet (65 HRC) , Griffe lackiert , Für gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte Schneidleistung: Blech und Edelstahlblech bis 1,0 mm., Fabrikat: Erdi
Weitere Informationen:
GEWICHT:
610 GRAMM
Länge:
280 mm
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D416-280L
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere erdi, drahtseilschere, durchlaufschere gerade, Erdi, BLECHSCHERE, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, D416-280L, 4010220000380, 540333, 1474544
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,35*
€ 95,38*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 77,67*
€ 96,30*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 102,66*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 103,11*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 104,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 20,00*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,62*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 74,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
D22A
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.