Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere HSS links 280mm Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere HSS links 280mm Erdi
Idealschere HSS links 280mm Erdi
Idealschere HSS links 280mm Erdi
Idealschere HSS links 280mm Erdi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010220000380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070650280
EAN/GTIN:
     4010220000380
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere, HSS, linksschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, eingesetzte Schneiden aus HSS-Stahl für höhere Standzeiten, im Gesenk geschmiedet und vergütet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 65 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen und Edelstahlblechen bis 1,0 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
linksschneidend
Länge:
280 mm
Sperrcode:
0
Schneidenlänge:
34 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070650280
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, bessey figurenschere links, drahtseilschere, durchlaufschere links, Erdi, QR5061116, Schere, HSS, Ideal-Schere, Blech-Schere, Blechschere, 3070650280, 70650280
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 73,09*
€ 93,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,44*
€ 94,53*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,34*
€ 98,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,50*
€ 102,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,82*
€ 104,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 73,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
D22A
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.