Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696132226, Fisch Holzspiralbohrer SP 18x151mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685874
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696132226
EAN/GTIN:
     9002696132226
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696132226, Holzspiralbohrer SP 18x151mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
130 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: HOLZSPIRALBOHRER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 15,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,29*
€ 15,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 15,88*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 16,26*
1
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.