Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 18x151mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 18x151mm Fisch
Holzspiralbohrer SP 18x151mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719511
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     01201800M
EAN/GTIN:
     9002696132226
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer SP

• Zentrierspitze
• Vorschneiderartig wirkende Schneiden
• Rechtslaufend
• Führungsfase
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet

Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
130 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
01201800M
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 9002696132226, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 15,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,29*
€ 15,84*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 15,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 16,26*
1
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.