Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 18x151mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 18x151mm Fisch
Holzspiralbohrer SP 18x151mm Fisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719511
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     01201800M
EAN/GTIN:
     9002696132226
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer ø 18,0 schaft ø10
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer SP

• Zentrierspitze
• Vorschneiderartig wirkende Schneiden
• Rechtslaufend
• Führungsfase
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet

Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
130 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
01201800M
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 18mm, 9002696132226, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 15,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,52*
€ 16,27*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 16,31*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,44*
1
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 16,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.