Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Holzspiralbohrer SP 18x151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Holzspiralbohrer SP 18x151 mm
FISCH-Tools Holzspiralbohrer SP 18x151 mm
FISCH-Tools Holzspiralbohrer SP 18x151 mm
FISCH-Tools Holzspiralbohrer SP 18x151 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158563
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696132226
EAN/GTIN:
     9002696132226
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer

Spezialstahl, Schaft zylindrisch, Zentrierspitze und vorSchneiderartig wirkende Schneiden. Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz geeignet.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Spezialstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Schneidrichtung:
rechts
Hersteller:
Fisch
Schaft:
Zylinderschaft
Nutzlänge:
130 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Arbeitslänge:
130 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzspiralbohrer SP 18x151mm FISCH
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 15,18*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 11,34*
€ 16,21*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 11,43*
€ 16,25*
8 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.