Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4013349100115, Osborn Drahthandbürste Rostf. Rz 2 gewellt Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-687551
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4013349100115
EAN/GTIN:
     4013349100115
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4013349100115, Drahthandbürste Rostf. Rz 2 gewellt Osborn, Fabrikat: Osborn
Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
2
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Besatztiefe:
25 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Marke:
osborn
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste osborn, draht handbürste, drahthandbürste stahl, Handstielbürste, DRAHTHANDBÜRSTE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,99*
1
€ 9,80*
ab € 1,36*
€ 2,05*
Lager 260
44
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,20*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,20*
14 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.