Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthandbürste Rostfrei Rz 2 gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthandbürste Rostfrei Rz 2 gewellt
Drahthandbürste Rostfrei Rz 2 gewellt
Drahthandbürste Rostfrei Rz 2 gewellt
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4013349100115
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4013349100115
EAN/GTIN:
     4013349100115
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Stahldraht rostfrei - Körper aus 1a-Buchenholz - Rostfreier Stahldraht, gewellt - Zum Entrosten, Entlacke und zur Bearbeitung von Schweißnähten von Edelstahl und NE-Metallen- Gesamtlänge 295 mm - Arbeitslänge 145 mm - Anzahl Reihen 2 - Besatzstärke 0,3 mm - Besatztiefe 25 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
295 mm
Arbeitslänge:
145 mm
Anzahl Reihen:
2
Besatzstärke:
0,3 mm
Besatztiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste osborn, draht handbürste, drahthandbürste stahl, Bürste, Bürsten, Handstielbürste, Handstielbürsten, Stielbürste, Stielbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,99*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,36*
€ 2,05*
8 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,20*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,20*
14 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.