Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthandbürste Rostf. Rz 2 gewellt Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthandbürste Rostf. Rz 2 gewellt Osborn
Drahthandbürste Rostf. Rz 2 gewellt Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-128365
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7801151392
EAN/GTIN:
     4013349100115
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Stahldraht rostfrei

• Körper aus 1a-Buchenholz
• Rostfreier Stahldraht, gewellt
• Zum Entrosten, Entlacke und zur Bearbeitung von Schweißnähten von Edelstahl und NE-Metallen

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
2
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
7801151392
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste osborn, draht handbürste, drahthandbürste stahl, 4013349100115, Bürste, Bürsten, Handstielbürste, Handstielbürsten, Stielbürste, Stielbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,99*
1
€ 9,80*
ab € 1,36*
€ 2,05*
8 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,20*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,20*
14 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.