Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784782555, Fortis Halbrund-Feile 250mm H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-695287
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784782555
EAN/GTIN:
     4317784782555
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784782555, Halbrund-Feile 250mm H3, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Hieb:
3
Blattbreite:
25 mm
Blattstärke:
8,3 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeilen, HALBRUND-FEILE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,33*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,63*
Lager 260
25
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,64*
1
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 5,35*
1
€ 9,80*
ab € 3,67*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.