Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feile 250mm H3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrund-Feile 250mm H3 FORTIS
Halbrund-Feile 250mm H3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782555
EAN/GTIN:
     4317784782555
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Werkstattfeile, halbrund

• Nach DIN 7261 E
• Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo glatte Kanten erforderlich sind

Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Hieb:
3
Blattbreite:
25 mm
Blattstärke:
8,3 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782555
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 4317784782555, Feile, Feilen, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
25
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,33*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,63*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,64*
1
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 5,35*
1
€ 9,80*
ab € 3,67*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.