Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Halbrund-Feile DIN 7621 250 mm Hieb 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Halbrund-Feile DIN 7621 250 mm Hieb 3
Fortis Halbrund-Feile DIN 7621 250 mm Hieb 3
Fortis Halbrund-Feile DIN 7621 250 mm Hieb 3
Artikel-Nr.:
     5417B-p659866
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784782555
EAN/GTIN:
     4317784782555
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Werkstattfeile, halbrund • Einwandfreies Stahlgefüge als Vorasussetzung für die gleichmäßige Härte • Art und Winkel des Hiebs werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – Bastard, Hieb 2 – Halbschlicht und Hieb 3 – Schlicht unterscheidet • Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen • Nach DIN 7261 E • Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo glatte Kanten erforderlich sind Abb. abweichend. Abbildung zeigt Ausführung mit 2-Komponentenheft!
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
halbrund
Behauene Seiten:
2
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und für glatte Kanten
Blattlänge:
250 mm
Breite:
25
Stärke:
8,3
Norm:
DIN 7261 E
Querschnitt:
25 x 8,3 mm
Ausführung:
ohne Heft
Hersteller:
Fortis
Länge:
250 mm
Form:
halbrund
Hieb:
3
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile, Raspeln, halbrund, Feilen, Werkstattfeile,, Werkstattfeilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,35*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,66*
6 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,16*
€ 5,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.