Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784782739, Fortis Dreikant-Feile DIN 7621 200mm H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-695301
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784782739
EAN/GTIN:
     4317784782739
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784782739, Dreikant-Feile DIN 7621 200mm H3, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
3
Blattstärke:
14 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile hieb 3, flachfeile, Werkstattfeilen, DREIKANT-FEILE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,80*
€ 2,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,70*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,70*
1
€ 9,80*
ab € 2,09*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.