Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Feile DIN 7621 200mm H3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Feile DIN 7621 200mm H3 FORTIS
Dreikant-Feile DIN 7621 200mm H3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782739
EAN/GTIN:
     4317784782739
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Werkstattfeile, 3-kant

• Nach DIN 7261C
• Zum Ausarbeiten und Feilen von inneren, spitzen Winkeln und Ausräumen von Ecken

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
3
Blattstärke:
14 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782739
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile hieb 3, flachfeile, 4317784782739, Feile, Feilen, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,70*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,71*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,76*
1
€ 9,80*
ab € 2,09*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.