Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Feile DIN 7261 200mm H3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Feile DIN 7261 200mm H3 FORTIS
Dreikant-Feile DIN 7261 200mm H3 FORTIS
Dreikant-Feile DIN 7261 200mm H3 FORTIS
Dreikant-Feile DIN 7261 200mm H3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784782739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782739
EAN/GTIN:
     4317784782739
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Werkstattfeile, 3-kant

• DIN 7261C • Zum Ausarbeiten und Feilen von spitzen Innenwinkeln und Ausräumen von Ecken

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Heft
Länge:
200 mm
Querschnitt:
14,0 mm
Hieb:
3
udf_EDE_Katalog:
29333325
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
14 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784782739
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile hieb 3, flachfeile, Werkstattfeilen, Feilen, Feile, Werkstattfeile, 3-kant-Feile, Dreikant-Feile, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,67*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,68*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,70*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,75*
1
€ 9,80*
ab € 2,10*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.