Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil in Ringen 6x7 galZn 3,0mmx 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseil in Ringen 6x7 galZn 3,0mmx 10m
Drahtseil in Ringen 6x7 galZn 3,0mmx 10m
Drahtseil in Ringen 6x7 galZn 3,0mmx 10m
Drahtseil in Ringen 6x7 galZn 3,0mmx 10m
Drahtseil in Ringen 6x7 galZn 3,0mmx 10m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645016727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645016727
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 3 mm 10 m
Drahtseil, verzinkt • Bestehend aus bestem Drahtseil mit Nennfestigkeit 1770 N/mm² • Drallarm und spannungsfrei • Nach EN 12385-4 Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. Hinweis: Die hier empfohlene max. Tragkraft (max. kg) ist ein errechneter Wert auf Basis der Mindestbruchlast (MBL) und einem 6-fachen Sicherheitsfaktor. Die Höhe des gewählten Sicherheitsfaktors hängt von der jeweiligen Anwendung und den jeweils gültigen Vorschriften ab. Beispiel der maximalen Tragkraft (max. kg) für Drahtseil 3 mm: max. kg = MBL = 530 kN ~ 90 kg 6 6 *Konstruktion: Ein Drahtseil besteht aus einer Anzahl Litzen, die wiederum aus einer Anzahl Drähten bestehen. Ferner werden Fasereinlagen zum Stützen der Litzen, zur Reduzierung von Schwingungen im Drahtseil sowie zur Aufnahme von Schmiermitteln integriert. z. B.: 5 x 7 + 1 -> 5 Litzen mit je 7 Drähten und 1 Fasereinlage Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385 - 4, 13414 und 15020 erfolgen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308427
ø:
3,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
Herstellerartikelnummer:
1100100068
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
90
Fach:
415
in Baustein:
1
Ring:
10 m
Konstruktion:
6 x 7 + 1
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø3mm, Befestigungstechnik, Drahtseilringe, Draht-Seil, Drahtseile, Zubehör, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
5
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,01*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 4,14*
7 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,17*
5
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,41*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,29*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,329* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.