Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645043907, Diverse Sisal-Tauwerk 6mm natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-700377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645043907
EAN/GTIN:
     4011645043907
Suchbegriffe:
Textil
SISAL-TAUWERK
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645043907, Sisal-Tauwerk 6mm natur, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Farbe:
natur
Abmessungen:
250 x 110 mm
max. kg:
33
Rolle:
120 m
Fach:
1242
in Baustein:
1,2
Marke:
PÖSAMO
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 36,5808*
€ 47,6004*
€ 4,80*
ab € 40,2288*
€ 52,2384*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,3908*
€ 52,3308*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 41,25*
€ 53,9004*
€ 4,90*
ab € 41,2908*
€ 56,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,9004*
€ 64,14148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,86*
€ 62,9034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,1408*
€ 59,66755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,5804*
€ 55,43068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,34375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.