Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Sisal-Tauwerk 6 mm natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO Sisal-Tauwerk 6 mm natur
PÖSAMO Sisal-Tauwerk 6 mm natur
PÖSAMO Sisal-Tauwerk 6 mm natur
PÖSAMO Sisal-Tauwerk 6 mm natur
Artikel-Nr.:
     5417B-p435554
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645043907
EAN/GTIN:
     4011645043907
Suchbegriffe:
Seile
Sisal-Tauwerk
3-schäftig
698
Sisal-Tauwerk 3-schäftig gedreht DIN EN 698

Ketten
& Seile



Natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze, festes Griffverhalten, UV-stabilisiert, bei Nässe erhöht sich die Festigkeit. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Nenndicke:
6 mm
Belastbarkeit:
33
Farbe:
natur
Länge:
120
Durchmesser:
6
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Pösamo
Weitere Suchbegriffe: Rollenware, EN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 36,5808*
€ 47,6004*
€ 4,80*
ab € 40,2288*
€ 52,2384*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,3908*
€ 52,3308*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 41,25*
€ 53,9004*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,2908*
€ 56,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,70*
€ 67,473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,7208*
€ 66,30775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,7004*
€ 62,71348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,4804*
€ 56,50168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,5804*
€ 55,43068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,2908*
€ 49,13605
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,34409* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.