Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Tauwerk gedr. natur 6,0mm Ro.120m (250x110)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sisal-Tauwerk gedr. natur 6,0mm Ro.120m (250x110)
Sisal-Tauwerk gedr. natur 6,0mm Ro.120m (250x110)
Sisal-Tauwerk gedr. natur 6,0mm Ro.120m (250x110)
Artikel-Nr.:
     4012-793560
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200300038
EAN/GTIN:
     4011645043907
Sisal-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 698

• Umweltfreundliche, natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze • Festes Griffverhalten • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Farbe:
natur
Abmessungen:
250 x 110 mm
max. kg:
33
Rolle:
120 m
Fach:
1242
in Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
1200300038
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 36,5808*
€ 47,6004*
€ 4,80*
ab € 40,2288*
€ 52,2384*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,3908*
€ 52,3308*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 41,25*
€ 53,9004*
€ 4,90*
ab € 41,2908*
€ 56,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,6004*
€ 56,64448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,25*
€ 56,2275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,5104*
€ 52,96738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,7908*
€ 50,92105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,3604*
€ 49,21888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,5808*
€ 43,53115
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,30484* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.