| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645043907 Herst.-Nr.: DVE4011645043907 EAN/GTIN: 4011645043907 |
| |
|
| | |
| Sisal-Tauwerk, 3-schäftig gedreht, DIN EN 698 Natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze, festes Griffverhalten, UV-stabilisiert, bei Nässe erhöht sich die Festigkeit. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe natur - Abmessungen 250 x 110 mm - Ø 6,0 mm - max. Tragkraft 33 kg - Fach 1242 - in Baustein 1,2 - Meter / Rolle 120 Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Abmessungen: | 250 x 110 mm | Ø: | 6,0 mm | max. Tragkraft: | 33 kg | Fach: | 1242 | in Baustein: | 1,2 | Meter / Rolle: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,5808* | € 47,6004* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 40,2288* | € 52,2384* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,3908* | € 52,3308* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,25* | € 53,9004* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,2908* | € 56,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,33524* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|