Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645022469, Diverse Seil gefl.PP 6mm a10m schwarz Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-701378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645022469
EAN/GTIN:
     4011645022469
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645022469, Seil gefl.PP 6mm a10m schwarz Docke, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Farbe:
schwarz
max. kg:
65
Docke:
1,102 kg
Docke::
10 m
Fach:
609
in Baustein:
1, 2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil, Polypropylen, SEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 3,77*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,96*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,98*
5 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 4,07*
4 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,265* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.