Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil gefl.PP 6mm a10m schwarz Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil gefl.PP 6mm a10m schwarz Docke
Seil gefl.PP 6mm a10m schwarz Docke
Seil gefl.PP 6mm a10m schwarz Docke
Artikel-Nr.:
     4012-142157
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500143
EAN/GTIN:
     4011645022469
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Abbildung zeigt schwarz-rot-gold
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Farbe:
schwarz
max. kg:
65
Docke:
1,102 kg
Docke::
10 m
Fach:
609
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
1200500143
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 3,77*
8 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,96*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,98*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 4,07*
3 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,266* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.