Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Seil geflochten PP 6 mm a10 m schwarz Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Seil geflochten PP 6 mm a10 m schwarz Docke
PÖSAMO Seil geflochten PP 6 mm a10 m schwarz Docke
PÖSAMO Seil geflochten PP 6 mm a10 m schwarz Docke
Artikel-Nr.:
     5417B-161399
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645022469
EAN/GTIN:
     4011645022469
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen geflochten

Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Abbildung zeigt schwarz-rot-gold
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
65
Länge:
10
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Pösamo
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil, Seil gefl.PP 6mm a10m schwarz Docke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 3,77*
8 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,96*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,98*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 4,07*
3 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,291* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.