Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E schwarz 6,0mmx10m auf Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E schwarz 6,0mmx10m auf Docke
PP-Seil gefl. E schwarz 6,0mmx10m auf Docke
PP-Seil gefl. E schwarz 6,0mmx10m auf Docke
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645022469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645022469
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Abbildung zeigt schwarz-rot-gold
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ø:
6 mm
max. Tragkraft:
65 kg
Fach:
609
in Baustein:
1, 2
kg je Docke:
1,102
Meter / Docke:
10
udf_EDE_Katalog:
30308567
ø:
6 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645022469
Herstellerartikelnummer:
1200500143
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
65
Docke:
10 m
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunstfaser seil, 10mmx10m kunststoffseil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,98*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 4,00*
20
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 4,02*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 2,71*
€ 4,08*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,271* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.