Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645009460, Diverse Seil gef. PP 2mm Ro.300m (170x75)weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645009460
EAN/GTIN:
     4011645009460
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645009460, Seil gef. PP 2mm Ro.300m (170x75)weiss, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 mm
Farbe:
weiß
geflochten:
6-fach
Abmessungen:
170 x 75 mm
max. kg:
9
Rolle:
300 m
Fach:
151
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Polypropylen, SEIL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
300
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,134*
€ 0,188*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,561*
€ 25,131*
Lager 260
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,39*
€ 28,701*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,282*
€ 28,701*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,231*
€ 32,631*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,701*
€ 34,15419
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,892*
€ 28,43148
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,851*
€ 27,19269
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,732*
€ 25,86108
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,0713* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.