Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E weiss 2,0mm Ro.300m (170x 75)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E weiss 2,0mm Ro.300m (170x 75)
PP-Seil gefl. E weiss 2,0mm Ro.300m (170x 75)
PP-Seil gefl. E weiss 2,0mm Ro.300m (170x 75)
PP-Seil gefl. E weiss 2,0mm Ro.300m (170x 75)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645009460
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500066
EAN/GTIN:
     4011645009460
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E • Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
weiß
Ø:
2,0 mm
Rolle:
300 m
Abmessungen:
170 x 75 mm
max. kg:
9
Fach:
151
geflochten:
6-fach
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser-seil 2mm, kunstfaser seil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
300
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,132*
€ 0,186*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,591*
€ 24,90*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 28,47*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,321*
€ 28,47*
Lager 214
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,24*
€ 28,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,431*
€ 26,69289
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,552*
€ 25,64688
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,321*
€ 25,37199
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,0708* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.