Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 2,0mm, Rolle 300m, 170x 75


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 2,0mm, Rolle 300m, 170x 75
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 2,0mm, Rolle 300m, 170x 75
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 2,0mm, Rolle 300m, 170x 75
Artikel-Nr.:
     223-8280969
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500066
EAN/GTIN:
     4011645009460
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 2,0mm, Rolle 300m, 170x 75

Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E
• Flexibel
• Weich
• UV-stabilisiert
• Hohe Reißkraft
• Langlebig
• Schwimmfähig

Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Fach:
151
Farbe:
weiß
Länge:
300 m
Werkstoff:
Polypropylen
geflochten:
6-fach
Abmessungen:
170 x 75 mm
Ausführung:
geflochten
Durchmesser:
2 mm
Eigenschaft:
schwimmfähig
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
9 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
600
300
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,0814*
€ 0,1178*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,651*
€ 24,852*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,261*
€ 28,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,351*
€ 28,26*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,30*
€ 28,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1071*
€ 0,1274
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 35,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.