Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil geflochten PP 2 mm Rolle 300 m (170 x 75)weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seil geflochten PP 2 mm Rolle 300 m (170 x 75)weiss
Seil geflochten PP 2 mm Rolle 300 m (170 x 75)weiss
Seil geflochten PP 2 mm Rolle 300 m (170 x 75)weiss
Seil geflochten PP 2 mm Rolle 300 m (170 x 75)weiss
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645009460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4011645009460
EAN/GTIN:
     4011645009460
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe weiß - Abmessungen 170 x 75 mm - Ø 2,0 mm - max. Tragkraft 9 kg - Meter / Rolle 300 - geflochten 6-fach
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
170 x 75 mm
Ø:
2,0 mm
max. Tragkraft:
9 kg
Meter / Rolle:
300
geflochten:
6-fach
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser-seil 2mm, kunstfaser seil, DIN, Form, geflochten, Polypropylen, Rollenware, Seil, Seile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
300
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,132*
€ 0,186*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,591*
€ 24,90*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 28,47*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,321*
€ 28,47*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,24*
€ 28,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,602*
€ 23,32638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,831*
€ 22,40889
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,612*
€ 22,14828
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 18,591*
€ 22,12329
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,06197* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.