Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645009811, Diverse Drahts.verz. 2,0mm Ro.500m(250x80)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645009811
EAN/GTIN:
     4011645009811
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil d=2mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645009811, Drahts.verz. 2,0mm Ro.500m(250x80), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 mm
Konstruktion:
5 x 7 + 1
Abmessungen:
250 x 80 mm
max. kg:
40
Rolle:
7,70 kg
Rolle::
500 m
Fach:
41
in Baustein:
1,2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil, DRAHTS.VERZ.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2500
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
2 Tage
2500
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
4 Tage
2125
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
500
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,1686*
€ 0,2086*
500
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,20*
€ 0,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,19*
€ 0,23
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,16*
€ 0,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.