Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Drahtseil verzinkt 2,0 mm Rohne 500 m (250x80)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Drahtseil verzinkt 2,0 mm Rohne 500 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil verzinkt 2,0 mm Rohne 500 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil verzinkt 2,0 mm Rohne 500 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil verzinkt 2,0 mm Rohne 500 m (250x80)
Artikel-Nr.:
     5417B-161118
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645009811
EAN/GTIN:
     4011645009811
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil verzinkt, Rollenware Bestehend aus bestem, verzinktem Drahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Drahtseile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385-4, erfolgen darf. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Formel: Tragkraft = Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor). * Fe = Fasereinlage ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zuverlässige Wert der wirklichen Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Elastisch:
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Seildurchmesser:
2,0
Belastbarkeit:
40
Hersteller:
PÖSAMO
Rollenlänge:
500
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Länge:
7,70
Länge Drahtseil:
500
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 80 mm
Artikel-Nr.:
1100100059
Abmessung:
2,0 mm
Mindestbruchkraft:
235 kg
Konstruktion:
5 x 7 + 1 Fe
je Rolle:
7,7 kg
Gewicht:
7750
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
2
Weitere Suchbegriffe: Drahts.verz. 2,0mm Ro.500m(250x80)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2000
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
2 Tage
2000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
500
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,1686*
€ 0,2186*
Lager 5417
500
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,17*
€ 0,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 0,20*
€ 0,24
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,17*
€ 0,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.