Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahts.verz. 2,0mm Ro.500m(250x80)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahts.verz. 2,0mm Ro.500m(250x80)
Drahts.verz. 2,0mm Ro.500m(250x80)
Drahts.verz. 2,0mm Ro.500m(250x80)
Artikel-Nr.:
     4012-129684
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100059
EAN/GTIN:
     4011645009811
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil, verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Konstruktion:
5 x 7 + 1
Abmessungen:
250 x 80 mm
max. kg:
40
Rolle:
7,7 kg
Rolle::
500 m
Fach:
41
in Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
1100100059
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2000
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 4012
2000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
500
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,1686*
€ 0,2186*
500
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,17*
€ 0,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.