Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645004588, Diverse Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645004588
EAN/GTIN:
     4011645004588
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645004588, Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Farbe:
weiß
geflochten:
8-fach
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
163
Rolle:
90 m
Fach:
121
in Baustein:
1, 2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser seil, Polypropylen, SEIL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
90
90
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,61*
2 Tage
90
90
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,61*
6 Tage
nicht lagernd
90
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,62*
90
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,62*
90
€ 4,80*
ab € 0,4858*
€ 0,6558*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.