Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Seil geflochten PP10,0 Rohne 90 m (250x200) weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Seil geflochten PP10,0 Rohne 90 m (250x200) weiß
PÖSAMO Seil geflochten PP10,0 Rohne 90 m (250x200) weiß
PÖSAMO Seil geflochten PP10,0 Rohne 90 m (250x200) weiß
PÖSAMO Seil geflochten PP10,0 Rohne 90 m (250x200) weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-161352
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645004588
EAN/GTIN:
     4011645004588
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen, geflochten

Seile - Rollenware

Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
163
Farbe:
weiß
Länge:
90
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 200 mm
Hersteller:
Pösamo
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser seil, Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
90
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,61*
2 Tage
90
90
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,61*
6 Tage
nicht lagernd
90
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,62*
Lager 5417
90
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,62*
90
€ 4,80*
ab € 0,4858*
€ 0,6558*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 900 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.