Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss
Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss
Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss
Artikel-Nr.:
     4012-142153
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500097
EAN/GTIN:
     4011645004588
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Farbe:
weiß
geflochten:
8-fach
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
163
Rolle:
90 m
Fach:
121
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
1200500097
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
990
90
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,58*
90
€ 4,90*
ab € 0,42*
€ 0,60*
8 Tage
990
90
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,63*
90
€ 4,80*
ab € 0,4858*
€ 0,6658*
1 Tag
990
90
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.