Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil geflochten Polypropylen 10,0 Rolle 90m (250 x 200)weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Seil geflochten Polypropylen 10,0 Rolle 90m (250 x 200)weiss
Seil geflochten Polypropylen 10,0 Rolle 90m (250 x 200)weiss
Seil geflochten Polypropylen 10,0 Rolle 90m (250 x 200)weiss
Seil geflochten Polypropylen 10,0 Rolle 90m (250 x 200)weiss
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645004588
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4011645004588
EAN/GTIN:
     4011645004588
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe weiß - Abmessungen 250 x 200 mm - Ø 10,0 mm - max. Tragkraft 163 kg - Fach 121 - in Baustein 1, 2 - Meter / Rolle 90 - geflochten 8-fach
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 200 mm
Ø:
10,0 mm
max. Tragkraft:
163 kg
Fach:
121
in Baustein:
1, 2
Meter / Rolle:
90
geflochten:
8-fach
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser seil, DIN, Form, geflochten, Polypropylen, Rollenware, Seil, Seile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
90
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,61*
2 Tage
90
90
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,61*
6 Tage
nicht lagernd
90
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,62*
90
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,62*
Lager 284
90
€ 4,80*
ab € 0,4858*
€ 0,6558*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 0,6558*
€ 0,7804
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,6358*
€ 0,7566
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5658*
€ 0,6733
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4858*
€ 0,5781
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter ( entspricht € 59,022* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.