Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Tauwerk gedr. natur8,0mm Ro.120m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Sisal-Tauwerk gedr. natur8,0mm Ro.120m (250x200)
Sisal-Tauwerk gedr. natur8,0mm Ro.120m (250x200)
Sisal-Tauwerk gedr. natur8,0mm Ro.120m (250x200)
Sisal-Tauwerk gedr. natur8,0mm Ro.120m (250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645009781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645009781
Suchbegriffe:
Textil
Seil
Sisal
DIN
Sisal-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 698

• Umweltfreundliche, natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze • Festes Griffverhalten • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ø:
8,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. Tragkraft:
59 kg
Meter / Rolle:
120
udf_EDE_Katalog:
30308585
ø:
8,0 mm
Rolle:
120 m
VE:
120 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645009781
Herstellerartikelnummer:
1200300012
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
59
Fach:
117
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
120
120
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,77*
Lager 7
nicht lagernd
120
€ 4,79*
ab € 0,59*
€ 0,77*
2 Tage
120
120
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,77*
120
€ 4,90*
ab € 0,55*
€ 0,79*
120
€ 4,80*
ab € 0,63*
€ 0,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.