Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil gefl. weiss 10,0mm Ro. 90m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PA-Seil gefl. weiss 10,0mm Ro. 90m (250x200)
PA-Seil gefl. weiss 10,0mm Ro. 90m (250x200)
PA-Seil gefl. weiss 10,0mm Ro. 90m (250x200)
PA-Seil gefl. weiss 10,0mm Ro. 90m (250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645004700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645004700
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten, DIN 83307

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
10,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. Tragkraft:
209 kg
Meter / Rolle:
90
udf_EDE_Katalog:
30308577
ø:
10,0 mm
Rolle:
90 m
VE:
90 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645004700
Herstellerartikelnummer:
1200100013
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
209
Weitere Suchbegriffe: polyamid seil, Textil, Seil, (Textil), DIN, 83307, Befestigungstechnik, Polyamid, Textil-Seil, Polyamid-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polyamid-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
450
90
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,05*
Lager 7
383
90
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,05*
2 Tage
450
90
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,05*
90
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,06*
90
€ 4,80*
ab € 0,874*
€ 1,144*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.