Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645024555, Diverse Patentkette 0,4 Ms.-bla. R.50m(130x60)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645024555
EAN/GTIN:
     4011645024555
Suchbegriffe:
Patentkette
patentkette pösamo
patentkette
patentkette 0,3 mm x 50 m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645024555, Patentkette 0,4 Ms.-bla. R.50m(130x60), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
0,4 mm
t:
14,0 mm
b:
5,0 mm
Oberfläche:
Messing blank
Abmessungen:
130 x 60 mm
max. kg:
32
Rolle:
1,05 kg
Rolle::
50 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: PATENTKETTE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,72*
€ 2,24*
Lager 260
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,94*
€ 85,25*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 70,86*
€ 89,67*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 73,90*
€ 93,37*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 66,47*
€ 94,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,25*
€ 101,4475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,88*
€ 91,4872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,77*
€ 86,5963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 70,26*
€ 83,6094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 68,89*
€ 81,9791
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 66,94*
€ 79,6586
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3388* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.