Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Patentkette mess.-blank 0,4 mm Rohne 50 m (130x60) DIN 5279


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Patentkette mess.-blank 0,4 mm Rohne 50 m (130x60) DIN 5279
Patentkette mess.-blank 0,4 mm Rohne 50 m (130x60) DIN 5279
Patentkette mess.-blank 0,4 mm Rohne 50 m (130x60) DIN 5279
Patentkette mess.-blank 0,4 mm Rohne 50 m (130x60) DIN 5279
Patentkette mess.-blank 0,4 mm Rohne 50 m (130x60) DIN 5279
Artikel-Nr.:
     5417B-161315
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645024555
EAN/GTIN:
     4011645024555
Suchbegriffe:
Patentkette
patentkette pösamo
patentkette
patentkette 0,3 mm x 50 m
Patentkette DIN 5279 Preise per Meter, netto.
Weitere Informationen:
DIBt-Zulassung:
Nein
Normart:
DIN
Grundpreis:
Ja
Gewicht:
0,021 kg/m
Breite außen:
5
Oberfläche:
blank
Innenlänge:
14
Werkstoff:
Messing
Tragfähigkeit:
32 kg
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Länge (Innen):
14 mm
Abmessung:
130 x 60
Nenndicke:
0,4 mm
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
Gewicht je Rolle:
1,05
Norm:
DIN 5279
Länge:
50 m
max. Tragkraft:
32 kg
t:
14,0 mm
Rolle:
130 x 60 mm
je Rolle:
1,05 kg
B:
5,0 mm
Artikel-Nr.:
1000500203
Farbe:
Messing blank
Durchmesser:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Patentk. 0,4 Ms.-bla. R.50m(130x60)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,72*
€ 2,24*
7 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,94*
€ 85,25*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 70,86*
€ 89,67*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 73,90*
€ 93,37*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 66,47*
€ 94,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,57*
€ 112,5383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,14*
€ 104,8866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,72*
€ 92,4868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,80*
€ 89,012
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 72,32*
€ 86,0608
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,89*
€ 80,7891
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 66,47*
€ 79,0993
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3294* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.