Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattentkette mess.-blank 0,4mm Ro.50m (130x60)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pattentkette mess.-blank 0,4mm Ro.50m (130x60)
Pattentkette mess.-blank 0,4mm Ro.50m (130x60)
Pattentkette mess.-blank 0,4mm Ro.50m (130x60)
Pattentkette mess.-blank 0,4mm Ro.50m (130x60)
Pattentkette mess.-blank 0,4mm Ro.50m (130x60)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024555
Suchbegriffe:
Patentkette
DIN
5279
Ketten
Patentkette, DIN 5279, Form A
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing blank
Ø:
0,4 mm
b:
5,0 mm
Nr.:
1
Abmessungen:
130 x 60 mm
max. Tragkraft:
32 kg
t:
14,0 mm
je Rolle:
1,05 kg
Meter / Rolle:
50
udf_EDE_Katalog:
30308510
ø:
0,4 mm
Rolle:
50 m
B:
5,0 mm
T:
14,0 mm
VE:
50 m
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024555
Herstellerartikelnummer:
1000500203
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Oberfläche:
Messing blank
max. kg:
32
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,72*
€ 2,24*
7 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,94*
€ 85,25*
Lager 7
4
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 70,86*
€ 89,67*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 73,90*
€ 93,37*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 66,47*
€ 94,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,67*
€ 106,7073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,71*
€ 96,0449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 76,32*
€ 90,8208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 73,87*
€ 87,9053
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 72,44*
€ 86,2036
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 70,86*
€ 84,3234
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.