Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645009866, Diverse Drahtseil Stahl-verz.8mm Ro.30m(250x80)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645009866
EAN/GTIN:
     4011645009866
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645009866, Drahtseil Stahl-verz.8mm Ro.30m(250x80), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Konstruktion:
6 x 12 + 7
Abmessungen:
250 x 80 mm
max. kg:
640
Rolle:
5,65 kg
Rolle::
30 m
Fach:
47
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: DRAHTSEIL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,87*
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 1,87*
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 1,43*
€ 1,91*
30
€ 4,80*
ab € 1,53*
€ 2,04*
30
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 56,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.