Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Drahtseil Stahl-verzinkt8 mm Rohne 30 m (250x80)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Drahtseil Stahl-verzinkt8 mm Rohne 30 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil Stahl-verzinkt8 mm Rohne 30 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil Stahl-verzinkt8 mm Rohne 30 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil Stahl-verzinkt8 mm Rohne 30 m (250x80)
Artikel-Nr.:
     5417B-161123
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645009866
EAN/GTIN:
     4011645009866
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil verzinkt, Rollenware Bestehend aus bestem, verzinktem Drahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Drahtseile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385-4, erfolgen darf. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Formel: Tragkraft = Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor). * Fe = Fasereinlage ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zuverlässige Wert der wirklichen Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
640
Hersteller:
PÖSAMO
Rollenlänge:
30
Länge:
30
Durchmesser:
8
Gewicht:
5150
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 80 mm
Artikel-Nr.:
1100100089
Abmessung:
8,0 mm
Mindestbruchkraft:
2880 kg
Konstruktion:
6 x 12 + 7 Fe
je Rolle:
5,65 kg
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil Stahl-verz.8mm Ro.30m(250x80)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
210
30
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,74*
3 Tage
210
30
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,74*
Lager 5417
30
€ 4,90*
ab € 1,26*
€ 1,79*
30
€ 4,80*
ab € 1,54*
€ 2,04*
3 Tage
180
30
€ 8,50*
ab € 1,67*
€ 2,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 53,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.